Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.1082X30

Tension levers with external thread, 0 degrees

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0108.1082X30
Rubix:d627032
EAN:4059245073610
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului4.5 mm
Material/finisareOțel
Lungime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 06380-1082X30 KIPP - 06380-1082X30 KIPP


TENSION LEVER SIZE:4 M16X30, FORM:0°

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate202 g
Diametrul firului4.5 mm
Material/finisareOțel
Lungime30 mm
Înălțime44.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

4.5 mm

Lungime

30 mm

Înălțime