Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.1102X15
Tension levers with external thread, 0 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0108.1102X15
Rubix:d618433
EAN:4059245073726



Detalii produs : 06380-1102X15 KIPP - 06380-1102X15 KIPP
TENSION LEVER SIZE:4 M16X30, FORM:0°
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 197 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 10 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 15 mm |
| Înălțime | 44.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
10 mm
Lungime
15 mm