Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.1122X30
Tension levers with external thread, 0 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0108.1122X30
Rubix:d629252
EAN:4059245073894



Detalii produs : 06380-1122X30 KIPP - 06380-1122X30 KIPP
TENSION LEVER SIZE:4 M16X30, FORM:0°
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 212 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 4.5 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 30 mm |
| Înălțime | 44.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
4.5 mm
Lungime
30 mm