Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.3122X50

Tension levers with external thread, 0 degrees

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0108.3122X50
Rubix:d628519
EAN:4059245074181
brand logo

rezumat tehnic

Material/finisareOțel
Lungime50 mm
Înălțime58 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 06380-3122X50 KIPP - 06380-3122X50 KIPP


TENSION LEVER SIZE:4 M16X30, FORM:0°

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate507 g
Material/finisareOțel
Lungime50 mm
Înălțime58 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

4.5 mm

Lungime

50 mm

Înălțime