Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.3162X50
Tension levers with external thread, 0 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0108.3162X50
Rubix:d620517
EAN:4059245074365



Detalii produs : 06380-3162X50 KIPP - 06380-3162X50 KIPP
TENSION LEVER SIZE:4 M16X30, FORM:0°
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 533 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 6 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 50 mm |
| Înălțime | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
6 mm
Lungime
50 mm