Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.4162X80

Tension levers with external thread, 0 degrees

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0108.4162X80
Rubix:d622716
EAN:4059245074532
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului16 mm
Material/finisareOțel
Lungime80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 06380-4162X80 KIPP - 06380-4162X80 KIPP


TENSION LEVER SIZE:4 M16X30, FORM:0°

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate857 g
Diametrul firului16 mm
Material/finisareOțel
Lungime80 mm
Înălțime68.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

16 mm

Lungime

80 mm

Înălțime