Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.4162X90
Tension levers with external thread, 0 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0108.4162X90
Rubix:d617515
EAN:4059245074549



Detalii produs : 06380-4162X90 KIPP - 06380-4162X90 KIPP
TENSION LEVER SIZE:4 M16X30, FORM:0°
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 882 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 16 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 90 mm |
| Înălțime | 68.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
16 mm
Lungime
90 mm