Referințe
Gutekunst:0.25X5.00X12.70-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200432
Producator:RZ-006GX



Detalii produs : 0.25X5.00X12.70-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X5.00X12.70-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 1.08 N, tolerance Fn (Fntol): 0.13 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 50 mm, eyelet height (Lh): 3.63 mm, inner preload force (F0): 0.021 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
