Referințe
Gutekunst:0.25X2.75X17.30-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1193317
Producator:RZ-012BI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.75 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 17.3 mm |
Detalii produs : 0.25X2.75X17.30-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X2.75X17.30-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 2.061 N, tolerance Fn (Fntol): 0.15 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 47 mm, eyelet height (Lh): 1.83 mm, inner preload (F0): 0.141 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.75 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 17.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere