Referințe
Gutekunst:0.32X5.50X11.30-270GRAD-Z-VA
Rubix:d615156
Producator:RZ-015GX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 11.3 mm |
Detalii produs : 0.32X5.50X11.30-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 0.32X5.50X11.30-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 2.161 N, tolerance Fn (Fntol): 0.28 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 29 mm, eyelet height (Lh): 3.93 mm, inner preload force (F0): 0.061 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 11.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere