Referințe
Gutekunst:0.25X2.20X12.90-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201429
Producator:RZ-015X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 12.9 mm |
Detalii produs : 0.25X2.20X12.90-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X2.20X12.90-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 2.551 N, tolerance Fn (Fntol): 0.21 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 270 mm, eyelet tol.: 36 mm, eyelet height (Lh): 1.35 mm, inner preload force (F0): 0.201 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.2 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 12.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere