Referințe
Gutekunst:0.32X2.82X21.10-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197952
Producator:RZ-024BX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.82 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 21.1 mm |
Detalii produs : 0.32X2.82X21.10-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X2.82X21.10-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 4.111 N, tolerance fn (Fntol): 0.31 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 42 mm, Height (LH): 1.79 mm, internal preload (F0): 0.251 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.82 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 21.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere