Referințe
Gutekunst:0.36X6.00X30.40-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1199275
Producator:RZ-024RX



Detalii produs : 0.36X6.00X30.40-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.36X6.00X30.40-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 2.791 N, tolerance fn (Fntol): 0.23 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 69 mm, Height (LH): 4.26 mm, internal preload (F0): 0.131 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 30.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
