Referințe
Gutekunst:0.36X2.50X5.30-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201412
Producator:RZ-024YX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 5.3 mm |
Detalii produs : 0.36X2.50X5.30-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.36X2.50X5.30-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 6.421 N, tolerance fn (Fntol): 1.11 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 14 mm, Height (LH): 1.43 mm, internal preload (F0): 0.611 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 5.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere