Referințe
Gutekunst:0.40X4.40X16.10-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198089
Producator:RZ-029I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.4 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 16.1 mm |
Detalii produs : 0.40X4.40X16.10-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X4.40X16.10-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 5.101 N, tolerance Fn (Fntol): 0.4 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 32 mm, eyelet height (Lh): 2.95 mm, inner preload force (F0): 0.271 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.4 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 16.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere