Referințe
Gutekunst:0.40X3.60X14.80-270GRAD-Z-VA
Rubix:151186
Producator:RZ-032X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 14.8 mm |
Detalii produs : RZ-032X-1.4310 0.40X3.60X14.80-270GRAD-Z-VA - RZ-032X-1.4310 0.40X3.60X14.80-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 6.181 N, tolerance Fn (Fntol): 0.5 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 29 mm, eyelet height (Lh): 2.25 mm, internal preload force (F0): 0.441 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.6 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 14.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere