Referințe
Gutekunst:0.50X8.00X33.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198849
Producator:RZ-036BCX



Detalii produs : 0.50X8.00X33.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X8.00X33.20-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 5.421 N, tolerance fn (Fntol): 0.43 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 56 mm, Height (LH): 5.66 mm, internal preload (F0): 0.221 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 33.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
