Referințe
Gutekunst:0.40X2.90X31.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196797
Producator:RZ-036DI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.9 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 31.7 mm |
Detalii produs : 0.40X2.90X31.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X2.90X31.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 7.551 N, tolerance Fn (Fntol): 0.63 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 46 mm, eyelet height (Lh): 1.75 mm, internal preload force (F0): 0.611 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.9 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 31.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere