Referințe
Gutekunst:0.45X5.00X25.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d615174
Producator:RZ-036QI



Detalii produs : 0.45X5.00X25.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 0.45X5.00X25.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 6.321 N, tolerance Fn (Fntol): 0.44 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 41 mm, height (Lh): 3.38 mm, internal preload (F0): 0.351 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
