Referințe
Gutekunst:0.45X3.20X22.10-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1202138
Producator:RZ-036WI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 22.1 mm |
Detalii produs : 0.45X3.20X22.10-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.45X3.20X22.10-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 9.611 N, tolerance Fn (Fntol): 0.86 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 35 mm, eyelet height (Lh): 1.93 mm, inner preload force (F0): 0.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.2 mm |
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 22.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere