Referințe
Gutekunst:0.50X6.80X15.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d615386
Producator:RZ-037I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 15.7 mm |
Detalii produs : 0.50X6.80X15.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 0.50X6.80X15.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 6.351 N, tolerance Fn (Fntol): 0.62 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 26 mm, eyelet height (LH): 4.72 mm, inner preload force (F0): 0.311 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.8 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 15.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere