Referințe
Gutekunst:0.50X5.50X27.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d615613
Producator:RZ-042I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 27.7 mm |
Detalii produs : 0.50X5.50X27.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 0.50X5.50X27.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 7.781 N, tolerance Fn (Fntol): 0.54 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 41 mm, eyelet height (Lh): 3.72 mm, internal preload force (F0): 0.511 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 27.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere