Referințe
Gutekunst:0.55X3.50X26.40-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1195983
Producator:RZ-051TX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Lungime | 26.4 mm |
Detalii produs : 0.55X3.50X26.40-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.55X3.50X26.40-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 15.59 N, tolerance Fn (Fntol): 1.55 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 34 mm, eyelet height (Lh): 1.99 mm, internal preload force (F0): 1.511 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.5 mm |
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Lungime | 26.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere