Referințe
Gutekunst:0.63X6.30X53.40-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197765
Producator:RZ-057GX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 53.4 mm |
Detalii produs : 0.63X6.30X53.40-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X6.30X53.40-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 13.3 N, tolerance Fn (Fntol): 0.83 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 51 mm, eyelet height (Lh): 4.09 mm, inner preload force (F0): 0.941 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 53.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere