Referințe
Gutekunst:0.63X5.60X58.80-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202450
Producator:RZ-060EX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 58.8 mm |
Detalii produs : 0.63X5.60X58.80-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X5.60X58.80-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 14.87 N, tolerance fn (Fntol): 0.96 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 52 mm, Height (LH): 3.64 mm, internal preload (F0): 1.111 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 58.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere