Referințe
Gutekunst:0.63X3.80X43.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201574
Producator:RZ-066CI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 43.8 mm |
Detalii produs : 0.63X3.80X43.80-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X3.80X43.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 21.21 N, tolerance Fn (Fntol): 2.09 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 42 mm, eyelet height (Lh): 2.21 mm, inner preload force (F0): 1.611 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.8 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 43.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere