Arc de tracțiune Gutekunst 0.70X8.00X22.50-270GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.70X8.00X22.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1193998
Producator:RZ-066GX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior8 mm
Diametrul firului0.7 mm
Lungime22.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.70X8.00X22.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.70X8.00X22.50-270GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 14.3 N, tolerance Fn (Fntol): 1.13 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 26 mm, eyelet height (Lh): 5.38 mm, internal preload force (F0): 0.951 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul exterior8 mm
Diametrul firului0.7 mm
Lungime22.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere