Referințe
Gutekunst:0.70X7.50X38.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199128
Producator:RZ-066OI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 38.5 mm |
Detalii produs : 0.70X7.50X38.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.70X7.50X38.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 15.22 N, tolerance Fn (Fntol): 0.99 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 40 mm, eyelet height (Lh): 5.07 mm, inner preload force (F0): 1.151 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 38.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere