Referințe
Gutekunst:0.70X7.50X38.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197129
Producator:RZ-066OX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 38.5 mm |
Detalii produs : 0.70X7.50X38.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.70X7.50X38.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 15.22 N, tolerance fn (Fntol): 0.99 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 40 mm, Height (LH): 4.98 mm, internal preload (F0): 1.151 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 38.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere