Referințe
Gutekunst:0.70X5.00X13.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197109
Producator:RZ-066QX



Detalii produs : 0.70X5.00X13.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.70X5.00X13.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 22.26 N, tolerance Fn (Fntol): 2.61 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 17 mm, eyelet height (Lh): 2.98 mm, inner preload force (F0): 2.221 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 13.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
