Referințe
Gutekunst:0.70X3.50X21.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200792
Producator:RZ-066XI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 21.6 mm |
Detalii produs : 0.70X3.50X21.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.70X3.50X21.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 30.41 N, tolerance fn (Fntol): 4.65 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 26 mm, Height (LH): 1.87 mm, internal preload (F0): 2.751 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.5 mm |
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 21.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere