Arc de tracțiune Gutekunst 0.80X10.80X25.10-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:0.80X10.80X25.10-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200122
Producator:RZ-067X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 10.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 25.1 mm |
Detalii produs : 0.80X10.80X25.10-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X10.80X25.10-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 15.67 N, tolerance fn (Fntol): 1.4 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 26 mm, Height (LH): 7.45 mm, internal preload (F0): 0.971 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 25.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere