Referințe
Gutekunst:0.80X8.80X74.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d615447
Producator:RZ-072EI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 8.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 74.7 mm |
Detalii produs : 0.80X8.80X74.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 0.80X8.80X74.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 19.09 N, tolerance Fn (Fntol): 1.14 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 57 mm, eyelet height (Lh): 5.95 mm, inner preload force (F0): 1.211 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 74.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere