Referințe
Gutekunst:0.80X5.80X17.90-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198606
Producator:RZ-076X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 17.9 mm |
Detalii produs : 0.80X5.80X17.90-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X5.80X17.90-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 28.25 N, tolerance Fn (Fntol): 2.9 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 270 mm, eyelet tol.: 20 mm, height (Lh): 3.45 mm, internal preload (F0): 2.551 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 17.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere