Arc de tracțiune Gutekunst 0.90X10.00X23.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:0.90X10.00X23.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197218
Producator:RZ-081FX



Detalii produs : 0.90X10.00X23.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.90X10.00X23.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 23.6 N, tolerance Fn (Fntol): 2.07 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 20 mm, eyelet height (Lh): 6.66 mm, inner preload force (F0): 1.611 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
