Arc de tracțiune Gutekunst 1.00X10.00X50.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.00X10.00X50.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200376
Producator:RZ-087FI



Detalii produs : 1.00X10.00X50.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X10.00X50.00-180GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 31.73 N, tolerance Fn (Fntol): 2.02 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 36 mm, eyelet height (Lh): 6.75 mm, internal preload force (F0): 2.551 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 1 mm |
| Lungime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
