Arc de tracțiune Gutekunst 1.00X9.00X90.20-180GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.00X9.00X90.20-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1193719
Producator:RZ-093EI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior9 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime90.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.00X9.00X90.20-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X9.00X90.20-180GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 35.06 N, tolerance Fn (Fntol): 2.11 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 51 mm, eyelet height (Lh): 5.58 mm, internal preload force (F0): 3.101 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate12 g
Diametrul exterior9 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime90.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere