Arc de tracțiune Gutekunst 1.00X6.00X63.40-270GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.00X6.00X63.40-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198784
Producator:RZ-100B-01X
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior6 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime63.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.00X6.00X63.40-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X6.00X63.40-270GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 50.82 N, tolerance Fn (Fntol): 4.75 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 40 mm, eyelet height (Lh): 3.32 mm, inner preload force (F0): 4.251 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate6 g
Diametrul exterior6 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime63.4 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere