Arc de tracțiune Gutekunst 1.10X12.00X44.30-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.10X12.00X44.30-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198965
Producator:RZ-100HI



Detalii produs : 1.10X12.00X44.30-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.10X12.00X44.30-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 95 N, tolerance fn (Fntol): 2.33 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 32 mm, Height (LH): 8.12 mm, internal preload (F0): 2.411 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 1.1 mm |
| Lungime | 44.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
