Referințe
Gutekunst:1.10X5.50X17.40-180GRAD-Z-VA
Rubix:d616628
Producator:RZ-100QI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.1 mm |
| Lungime | 17.4 mm |
Detalii produs : 1.10X5.50X17.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 1.10X5.50X17.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 71.06 N, tolerance Fn (Fntol): 13.42 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 16 mm, eyelet height (Lh): 2.92 mm, inner preload force (F0): 7.101 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
| Diametrul firului | 1.1 mm |
| Lungime | 17.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere