Arc de tracțiune Gutekunst 1.25X17.20X56.10-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.25X17.20X56.10-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194565
Producator:RZ-102X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 17.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 56.1 mm |
Detalii produs : 1.25X17.20X56.10-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X17.20X56.10-270GRAD-Z-VA
Mainspring stainless, maximum spring force (Fn): 35.5 N, tolerance Fn (Fntol): 2.5 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 270 mm, eyelet tol.: 38 mm, eyelet height (Lh): 11.95 mm , preload force (F0): 2.211 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 17.2 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 56.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere