Arc de tracțiune Gutekunst 1.25X12.70X71.30-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.25X12.70X71.30-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197866
Producator:RZ-106FX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 71.3 mm |
Detalii produs : 1.25X12.70X71.30-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X12.70X71.30-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 47.55 N, tolerance Fn (Fntol): 2.84 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 40 mm, eyelet height (Lh): 8.3 mm, internal preload force (F0): 3.711 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12.7 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 71.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere