Arc de tracțiune Gutekunst 1.25X11.20X82.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.25X11.20X82.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199629
Producator:RZ-109BI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 11.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 82.7 mm |
Detalii produs : 1.25X11.20X82.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X11.20X82.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 53.56 N, tolerance Fn (Fntol): 3.24 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 42 mm, eyelet height (Lh): 7.28 mm, inner preload force (F0): 3.991 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11.2 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 82.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere