Arc de tracțiune Gutekunst 1.25X9.20X109.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.25X9.20X109.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1199087
Producator:RZ-112EX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 9.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 109 mm |
Detalii produs : 1.25X9.20X109.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X9.20X109.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 64.34 N, tolerance fn (Fntol): 4.39 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 49 mm, Height (LH): 5.28 mm, internal preload (F0): 5.411 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9.2 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 109 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere