Referințe
Gutekunst:1.25X5.50X24.80-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197245
Producator:RZ-115E-02X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 24.8 mm |
Detalii produs : 1.25X5.50X24.80-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X5.50X24.80-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 100 N, tolerance Fn (Fntol): 10.87 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 20 mm, eyelet height (Lh): 2.55 mm, inner preload force (F0): 9.001 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 24.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere