Referințe
Gutekunst:1.25X7.50X55.30-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200166
Producator:RZ-115I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 55.3 mm |
Detalii produs : 1.25X7.50X55.30-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X7.50X55.30-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 77.33 N, tolerance FN (Fntol): 7.46 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 32 mm, eyelet height (LH): 4.21 mm, inner preload force (F0): 6.661 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 55.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere