Arc de tracțiune Gutekunst 1.40X10.00X35.30-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.40X10.00X35.30-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196203
Producator:RZ-115NI



Detalii produs : 1.40X10.00X35.30-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.40X10.00X35.30-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 81.51 N, tolerance fn (Fntol): 7.43 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 22 mm, Height (LH): 6.1 mm, internal preload (F0): 7.911 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 1.4 mm |
| Lungime | 35.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
