Arc de tracțiune Gutekunst 1.50X12.00X120.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.50X12.00X120.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194332
Producator:RZ-115V-37I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 120.5 mm |
Detalii produs : 1.50X12.00X120.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X12.00X120.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 83.35 N, tolerance Fn (Fntol): 5.21 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 47 mm, eyelet height (Lh): 7.37 mm, inner preload force (F0): 5.771 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 120.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere