Arc de tracțiune Gutekunst 1.50X8.00X60.50-180GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.50X8.00X60.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197201
Producator:RZ-115W-22I
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior8 mm
Diametrul firului1.5 mm
Lungime60.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.50X8.00X60.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X8.00X60.50-180GRAD-Z-VA


tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 119.8 N, tolerance Fn (Fntol): 13.72 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 30 mm, eyelet height (Lh): 4.37 mm, internal preload force (F0): 11.6 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate10 g
Diametrul exterior8 mm
Diametrul firului1.5 mm
Lungime60.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere