Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X17.60X123.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.60X17.60X123.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197684
Producator:RZ-121CX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 17.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 123 mm |
Detalii produs : 1.60X17.60X123.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X17.60X123.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 69.37 N, tolerance Fn (Fntol): 3.88 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 50 mm, eyelet height (Lh): 12.1 mm, internal preload force (F0): 4.991 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 17.6 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 123 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere